Motion
027-756-4005
Moteur à engrenage à angle droit CA - 5:1 Rapport, 1/4 hp, 230 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 0.75 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI03431205
N° MFR027-756-4005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage à angle droit CA - 5:1 Rapport, 1/4 hp, 230 V, 3 ph, TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 0.75 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI03431205
N° MFR027-756-4005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    5:1
  • Charge suspendue
    270 lb
  • Poids
    19.00 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TEFC
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60/90 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.75 A
  • Couple de pleine charge
    30 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.51.2020
  • Puissance d’entrée
    1/4 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP44
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    330.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Angle droit
  • Étape
    1
  • Normes respectées
    CURUS, RoHS
  • Tension d’alimentation
    230 V c.a.
  • CUP_NON
    845171004606
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D'ENGRENAGE RA 027-756-4005 1/4HP 230VAC
  • Couple continu jusqu’à 120 po-lb
  • Pour les applications où une plus grande efficacité ou un service d’onduleur lourd sont requis
  • Fabriqué aux États-Unis