Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier8.6300 po
- Poids de la caisse5.88 lb
- Largeur du boîtier6.0000 po
- Taille du conteneur1200 ml
- Profondeur globale7.2500 po
- Hauteur totale8.2500 po
- Largeur totale5.4700 po
- Poids5.88 lb
Détails
- Teneur en alcoolContient de l’alcool
- CouleurAmbre clair
- Action de distributionTFX
- Action de mousseAction moussante
- À utiliser avecTFX
- FormulaireLiquide
- Répond aux normes de l’industrie parFDA
- Types de produitsDésinfectant
- ParfumFruits
- CUP_NON073852009705
Aperçu
- La recharge GOJO SANITARY SCELLLED scellée aide à éliminer les germes
- Vanne de distribution neuve avec chaque recharge
- Rechargez les boutons-pression en place avec un déclic
- Le puits de lumière permet de voir facilement le niveau de remplissage
- Taille : 1200 mL