Spécifications
Dimensions
- Diamètre du conduit8 po
- Longueur du conduit15 pi
- Dimensions globales32 x 13-1/2 x 14-1/2 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale32 po
- Poids33 lb
Détails
- Intensité4.5 à 2.2 (60 Hz) A, 4.8 à 2.4 (50 Hz) A
- AntidéflagrantExplosion non spécifiée
- Débit831 pcm
- Puissance1/3 hp
- Matériau du boîtierPolyéthylène
- Source d’alimentationÉlectrique (c.a.)
- Normes respectéesASTM 227, certifié CSA, reconnu UL
- TypeSouffleur axial
- Tension115 à 230 V