Motion
AC-35-3-R65-2P
Échangeur de chaleur refroidi à l’air – Série CA, taille 35, entraînement par moteur électrique 3ph , taille de port NPT 1.250 , 2 passages, dérivation 65 psi
N° D’ARTICLE MI03431482
N° MFRAC-35-3-R65-2P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air – Série CA, taille 35, entraînement par moteur électrique 3ph , taille de port NPT 1.250 , 2 passages, dérivation 65 psi
N° D’ARTICLE MI03431482
N° MFRAC-35-3-R65-2P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de montage
    35.81 po
  • Hauteur totale
    31.44 po
  • Longueur totale
    33.81 po
  • Largeur totale
    20.75 po
  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Taille de l’unité
    35

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Contournement
    65 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Série
    C.A.
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR AC-35-3-R65-2P
  • Capacité thermique jusqu’à 100 ch (75 kW)
  • Programme de sélection informatisé
  • Orifices standard NPT, raccords à filetage droit SAE ou à bride en option
  • Optionnel : soupape de décharge de dérivation intégrée
  • Température de fonctionnement de 300° F et pression de 300PSI
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Des conceptions personnalisées pour répondre à vos besoins
  • Refroidit : systèmes d’alimentation produit, systèmes de lubrification, presses hydrauliques, entraînements à engrenages, convertisseurs de couple, machines-outils, etc.