Motion
C47571
Mèche Jobber Length - série 1727 , 1/8 po, matériau en carbure, cannelure 31.75 mm, angle de pointe 118 °, OAL 57.15 mm
N° D’ARTICLE MI03433708
N° MFRC47571
Prix42.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 1727 , 1/8 po, matériau en carbure, cannelure 31.75 mm, angle de pointe 118 °, OAL 57.15 mm
N° D’ARTICLE MI03433708
N° MFRC47571
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
Prix42.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/8 po
  • Cannelure Longueur  
    31.75 mm
  • Global Longueur  
    57.15 mm
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Carbure
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Quatre facettes
  • Série
    1727
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    ANSI
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Type de spirale
    Spirale lente

Aperçu

Description du fabricant
C47571 PERCEUSE CARBURE 1/8