Motion
GTC7705RT-12IN

REXNORD INC
GTC7705RT-12IN

Chaîne RubberTop® série 7705RT TCF7705-12 Rexnord MatTop®
N° D’ARTICLE MI03434040
N° MFRGTC7705RT-12IN
Prix214.19 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
GTC7705RT-12IN

Chaîne RubberTop® série 7705RT TCF7705-12 Rexnord MatTop®
N° D’ARTICLE MI03434040
N° MFRGTC7705RT-12IN
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
Prix214.19 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    2 po
  • Poids
    0.22 lb
  • Poids par pied
    2.63 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    GTC7705RT Chaîne RubberTop MatTop® 12 po de large avec broches en acétal moulées dans un matériau composite gris robuste
  • Matériau de la chaîne de base
    GTC
  • Matériau de la chaîne
    Composite gris robuste
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Composite gris robuste
  • Matériel de vol
    GTC
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +140 (humide) °F, 0 à +180 (sec) °F
  • Matériau de la broche
    Acétal
  • CUP_NON
    793699468571

Aperçu

Description du fabricant
GTC7705RT-12IN
  • Chaîne GTC7705 RubberTop® 12 po large MatTop® moulée dans un matériau composite gris robuste et assemblée avec des broches en acétal