Motion
381 5/1 B WR

HUB CITY INC
381 5/1 B WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 381 5/1 B - réduction simple, 5:1 rapport, 3.75 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI03434063
N° MFR381 5/1 B WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
381 5/1 B WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 381 5/1 B - réduction simple, 5:1 rapport, 3.75 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI03434063
N° MFR381 5/1 B WR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    381
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3230 po-lb
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    5:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    77.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=5/1|TYLE=B
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-78547
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798592961
  • Puissance d’entrée maximale
    20.000 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798592961

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 0220-63709 381-B-5:1
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage