Spécifications
Dimensions
- Hauteur2-3/8 po
- Longueur14 po
- Largeur5-1/2 po
Détails
- CouleurNoir
- Comp. du numéro de pièce de la lampe de poche75713, 75711, 75712, 75732, 75710, 75430, 75431, 75432, 75434, 75429, 75813, 75866, 75811, 75812, 75832, 75810, 75454, 75455, 75456, 75458, 75453, 76163, 76113, 76161, 76111, 76162, 76112, 76182, 76132, 76160, 76110, 76813, 76811, 76812, 76832, 76810, 75763, 75761, 75799, 75782, 75780, 75863, 75861, 75899, 75882, 75900
- Nom commercial de la lampe de pocheDEL Stinger, Stinger DS, Stinger DS HL, Stinger HL, DEL PolyStinger, DEL PolyStinger DS, Stinger HPL, Stinger DS HPL
- Numéro CUP du fabricant80926759275
- TypeÉtui de ceinture ouvert
- CUP_NON080926759275