Motion
RUBAN DE PELLICULE 08009 UHMW 5421 TRANSPARENT 2"X18YD  6.7 MIL

3M
08009 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 2"X18YD 6.7 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 18 vg, Largeur : 2 po, Épaisseur : 6.7 mil, Transparent
N° D’ARTICLE MI03438043
N° MFR08009 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 2"X18YD 6.7 MIL
Prix303.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08009 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 2"X18YD 6.7 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 18 vg, Largeur : 2 po, Épaisseur : 6.7 mil, Transparent
N° D’ARTICLE MI03438043
N° MFR08009 UHMW FILM TAPE 5421 TRANSPARENT 2"X18YD 6.7 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix303.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Résistance à la traction
    30 po
  • Épaisseur
    6.7 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    26 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    275 %
  • Numéro de stock du fabricant
    7000050076
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200080098
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +225 °F
  • CUP_NON
    00021200080098

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE PELLICULE 08009 UHMW 5421 TRANSPARENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos translucide résistant à l’abrasion aide à protéger les surfaces contre l’usure
  • Faible coefficient de friction pour un effet de « plan de glissement » entre les surfaces
  • L’adhésif en caoutchouc offre une bonne adhérence initiale pour une liaison immédiate à la surface du matériau
  • Peut aider à réduire les grincements, les cliquetis et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
  • Utilisé dans les applications où la lubrification n’est pas possible en raison de la contamination
  • La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe en différentes longueurs et formes