Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-9/16 po
- Projection0.454 po
- Diamètre de la tige0.7 po
- Longueur du filetage1-1/16 po
- Taille du filetage3/8 – 18
Détails
- Tige allongéeN’a pas de tige allongée
- Revêtement de finitionNitride
- CrochetFaible
- Filetage interrompuNon interrompu
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Série120DSCI
- Type de taraudCannelure droite
- Norme de filetageNPTF