Motion
S4201X
Lunettes de protection Protege – antibuée, verres gris, monture/couleur de la monture noire, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI03438771
N° MFRS4201X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Protege – antibuée, verres gris, monture/couleur de la monture noire, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI03438771
N° MFRS4201X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    067, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, CSA Z94.3, Mil V0
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Logo
    uvex
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Protege
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Style de branches
    Baïonnette, coussinée
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
S4201X LUNETTES DE PROTECTION DE TEINTE GRISE