Motion
49228
Mèche pour machine à vis - 7/16 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-1/16 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 3-7/16 po
N° D’ARTICLE MI03439639
N° MFR49228
Prix11.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis - 7/16 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 2-1/16 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 3-7/16 po
N° D’ARTICLE MI03439639
N° MFR49228

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    7/16 po
  • Longueur de cannelure
    2-1/16 po
  • Longueur totale
    3-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    7/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    159
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Feuillets (extrémité unique)
  • Spécification
    NAS 907C
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    662355492284

Aperçu

Description du fabricant
49228 SM 7/16 159 FO 135S/PT HD