Motion
49399
Screw Machine Length Drill Bit - #29, High Speed Steel Material, 15/16 in Flute, 135 ° Point Angle, 1-15/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03439660
N° MFR49399
Prix2.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Screw Machine Length Drill Bit - #29, High Speed Steel Material, 15/16 in Flute, 135 ° Point Angle, 1-15/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03439660
N° MFR49399

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    #29
  • Longueur de cannelure
    15/16 po
  • Longueur totale
    1-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.136 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    159
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Feuillets (extrémité unique)
  • Spécification
    NAS 907C
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • CUP_NON
    662355493991

Aperçu

Description du fabricant
49399 SM #29 159 FO 135S/PT HD
  • Fabriqué selon les spécifications aérospatiales de géométrie de type C NAS 907
  • Fabriqué en acier haute vitesse de première qualité
  • Le point de séparation 135° P3 est autocentré pour une poussée réduite et une pénétration plus facile
  • La cannelure plus courte et la longueur globale offrent une rigidité supérieure pour minimiser la déflexion lors de l’utilisation de débits d’alimentation élevés

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif