Motion
55030
Fraise - Angle de 82 °, 6 cannelures, diamètre du corps de 7/8 po, diamètre de la tige de 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03441705
N° MFR55030
Prix102.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 82 °, 6 cannelures, diamètre du corps de 7/8 po, diamètre de la tige de 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI03441705
N° MFR55030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix102.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    7/8 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Angle fraisé
    82 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
55030 CS 7/8 6F 1/2S 82DEG HSS 2-3/4OA