Motion
5540021
Série ISOTURN, grade IC20 , insert rotatif de type TCGT en carbure, forme triangulaire, épaisseur de 3.97mm
N° D’ARTICLE MI03442352
N° MFR5540021
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC20 , insert rotatif de type TCGT en carbure, forme triangulaire, épaisseur de 3.97mm
N° D’ARTICLE MI03442352
N° MFR5540021
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Diamètre du trou
    4.4 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    9.53 mm
  • Longueur
    16.5 mm
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur
    3.97 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    COMME
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code de style d’insertion complète
    TCGT 16T304
  • Insérer le style
    TCGT
  • Qualité du fabricant
    IC20
  • Matériel
    Carbure
  • Râteau
    Positif
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
5540021 TCGT 3-1-AS IC20