Motion
5600509
Insert de fraisage en carbure revêtu TiCN/TiN de qualité IC250 de type SEKR, forme carrée, épaisseur de 3.18mm
N° D’ARTICLE MI03442373
N° MFR5600509
Prix32.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiCN/TiN de qualité IC250 de type SEKR, forme carrée, épaisseur de 3.18mm
N° D’ARTICLE MI03442373
N° MFR5600509

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.15 mm
  • Angle inclus
    90 °
  • Longueur  
    12.7 mm
  • Angle de décharge
    20 °
  • Épaisseur  
    3.18 mm

Détails

  • brise-croustilles
    HS
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    SEKR 1203AFTR-HS
  • Insérer le style
    SEKR
  • Qualité du fabricant
    IC250
  • Matériel
    Carbure
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
5600509 SEKR 42AFTR-HS IC250