Motion
5602492
Insert de fraisage en carbure revêtu de TiAlN de qualité HELI2000-Series IC950 de type APKT, en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI03442404
N° MFR5602492
Prix53.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu de TiAlN de qualité HELI2000-Series IC950 de type APKT, en forme de parallélogramme
N° D’ARTICLE MI03442404
N° MFR5602492

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    85 °
  • Longueur  
    11.45 mm
  • Angle de décharge
    11 °
  • Épaisseur  
    3.53 mm
  • Largeur  
    6.76 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    HM90 APKT 1003PDR
  • Insérer le style
    APKT
  • Qualité du fabricant
    IC950
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    HELI2000
  • Forme
    Parallélogramme

Aperçu

Description du fabricant
5602492 HM90 APKT 1003PDR IC950