Motion
5603324
Insert de fraisage en carbure revêtu de TiN/TiCN/TiN de qualité TANGMILL-Series IC328 , forme rectangulaire
N° D’ARTICLE MI03442419
N° MFR5603324
Prix74.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu de TiN/TiCN/TiN de qualité TANGMILL-Series IC328 , forme rectangulaire
N° D’ARTICLE MI03442419
N° MFR5603324

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    90 °
  • Longueur  
    15 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur  
    13.9 mm
  • Largeur  
    6 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    LNKX 1506PN-N MM
  • Insérer le style
    LNKX
  • Qualité du fabricant
    IC328
  • Matériel
    Carbure
  • Râteau
    Négatif
  • Série
    TANGMILL
  • Forme
    Rectangle

Aperçu

Description du fabricant
5603324 LNKX 1506PN-N MM IC328