Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1 po
- Diamètre du trou central1 po
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurBrun
- GradeGrossière
- Numéro de grain36, 46
- ComprendBague d'arbre 7/8 po
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4140 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66252836132
- Type de roueType 1