Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Poids du dossierPoids X Coton
- Disque Diamètre4-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationBiseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- À utiliser avecMeuleuse à angle droit
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant5
- Rpm max.13000 tr/min
- Quantité du colis5
- SérieBlueFire R860
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON66261121288