Motion
66261136583

NORTON ABRASIVES
66261136583

Disque de finition revêtu de métalite - 5 po Dia, oxyde d'aluminium, grain 120
N° D’ARTICLE MI03443509
N° MFR66261136583
Prix1.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261136583

Disque de finition revêtu de métalite - 5 po Dia, oxyde d'aluminium, grain 120
N° D’ARTICLE MI03443509
N° MFR66261136583

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, finition, ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    120
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • Quantité du colis
    50
  • Série
    Gémeaux R228
  • CUP_NON
    66261136583

Aperçu

Description du fabricant
66261136583 DSC 5 120 X R228 MÉTALITE