Motion
27624
Usine à bout sphérique - matériau en acier cobalt haute vitesse, 1/2 po de diamètre, longueur de coupe 1 po, diamètre de tige 1/2 po, longueur totale 3 po
N° D’ARTICLE MI03443897
N° MFR27624
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine à bout sphérique - matériau en acier cobalt haute vitesse, 1/2 po de diamètre, longueur de coupe 1 po, diamètre de tige 1/2 po, longueur totale 3 po
N° D’ARTICLE MI03443897
N° MFR27624

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de l’usine
    Acier cobalt haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Extrémité sphérique
    Extrémité non sphérique
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
27624 SE 1/2 2F 1C BN CC 1/2S 3 OA