Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de la coupe1-5/8 po
- Diamètre de l’usine3/4 po
- Longueur totale3-7/8 po
- PasFine
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Forme d’extrémitéExtrémité carrée
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Qualité du matérielM42
- Matériau de l’usineAcier cobalt haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type de tigeBallerines Weldon