Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base1-7/16 po
- Largeur de la base1-13/32 po
- Longueur du bras de la pince2 po
- Hauteur sous la barre15/16 po
- Poids0.3 lb
Détails
- Style de brasBras ouvert
- Matériau de baseAcier allié
- Style de pincehorizontal
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale200 lb
- Type de basculehorizontal