Motion
CL-5818-KS
Insert fileté externe, Taille du filetage externe : 7/8-14, Taille du filetage interne : 5/8-18, Longueur : 0.87"
N° D’ARTICLE MI03445065
N° MFRCL-5818-KS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert fileté externe, Taille du filetage externe : 7/8-14, Taille du filetage interne : 5/8-18, Longueur : 0.87"
N° D’ARTICLE MI03445065
N° MFRCL-5818-KS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    53/64 po
  • Taille du filetage externe
    7/8 – 14
  • Taille du filetage interne
    5/8 – 18
  • Longueur
    0.87 po
  • Taille de la prise
    7/8-14 po

Détails

  • Type de pas de filetage externe
    Fine
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Insérer le type de mur
    Épaisse
  • Numéro de modèle de l’outil d’installation
    CL-58-KST
  • Type de pas de filetage interne
    Fine
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Inserts filetés externes

Aperçu

Description du fabricant
CL-5818-KS INSERT, 5/8-18INT 7/8-14EXT