Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1-3/16 po
- Taille du filetage externe1-1/4 – 12
- Taille du filetage interne7/8 – 9
- Longueur1-1/4 po
- Taille de la prise1-1/4 - 12 po
Détails
- Type de pas de filetage externeFine
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Insérer le type de murÉpaisse
- Numéro de modèle de l’outil d’installationCL-34-KST
- Type de pas de filetage interneGrossière
- MatérielAcier
- Type de produitInserts filetés externes