Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS
- Longueur14 po
- Épaisseur14.00 mil
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- ApplicationPremiers répondants, militaires, dangers biologiques, matières dangereuses, techniciens de laboratoire, industries pétrochimiques
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir
- Type de poignetRoulé/Portefeuille
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielButyle
- Type de produitSynthétique
- Gamme de produitsProtecteur MCR
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Style de pouceAile
- CUP_NON45143001217
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation