Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur14 po
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurNoir
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionDoublure en mélange de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de prisePapier abrasif
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureJersey de coton
- Coutures de doublureDoublure cousue
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Style de pouceAile
- CUP_NON30451436524959
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
MCR Safety Santa's Glove Workshop Savings EventMCR Safety Santa's Glove Workshop Savings Event
View Literature
MCR Safety Memphis MP Savings PromoMCR Safety Memphis MP Savings Promo
View Literature
MCR Safety GlassesKlondike KD7R Series safety glasses feature a half-frame design with integral TPR brow and adjustable lens angle. They include soft bonded nose and temple pads for comfort and lens and anti-fog options, including UV420 protection.
View Literature
MCR Safety Dominator DM3-MDMCR Safety Dominator DM3-MD Metal Detectable Glasses. Metal Detectable in all frame components.
View Literature