Motion
9348MD
Gants résistants aux coupures Survivor .Gants résistants aux coupures - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A3, fibre de verre/polyester/doublure Spéctra
N° D’ARTICLE MI03446350
N° MFR9348MD
Prix21.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures Survivor .Gants résistants aux coupures - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A3, fibre de verre/polyester/doublure Spéctra
N° D’ARTICLE MI03446350
N° MFR9348MD
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
Prix21.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur
    9.75 po

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • Type de main
    Ambidextre
  • Jauge de tricot
    13 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Fibre de verre/Polyester/Spectra
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    45143934829

Aperçu

Description du fabricant
SPECTRA DE CALIBRE 9348MD 13

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté