Motion
9345XSD

MCR SAFETY
9345XSD

Gants résistants aux coupures Survivor .Gants résistants aux coupures - taille X-petit, niveau de coupure ANSI A7, fibre de verre/doublure Spéctra
N° D’ARTICLE MI03446358
N° MFR9345XSD
Prix25.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
9345XSD

Gants résistants aux coupures Survivor .Gants résistants aux coupures - taille X-petit, niveau de coupure ANSI A7, fibre de verre/doublure Spéctra
N° D’ARTICLE MI03446358
N° MFR9345XSD
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
Prix25.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    X-Petit
  • Longueur
    9.00 po

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • Type de main
    Ambidextre
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Fibre de verre/Spectra
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97, FDA
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    45143934508

Aperçu

Description du fabricant
GANT SPECTRA 9345XSD DE CALIBRE 7

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté