Motion
9506SM
Gants de travail à usage général - petit format, poignet en tricot, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI03446413
N° MFR9506SM
Prix0.95 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - petit format, poignet en tricot, matériau en coton
N° D’ARTICLE MI03446413
N° MFR9506SM
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
Prix0.95 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    8-1/4 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau de revêtement
    Aucun revêtement
  • Couleur
    Jaune
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    FDA, USDA
  • CUP_NON
    30451439506525

Aperçu

Description du fabricant
9506 HVY POIDS 100 % COTON GLV PETIT
  • Mélange de coton et de polyester
  • De poids régulier, calibre 7
  • Ourlé
  • Couleur : Naturel
  • Applications : zones réfrigérées, transformation des aliments, entretien général, manipulation des pièces, expédition/réception et usines automobiles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon