Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur12 po
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementComplet
- Matériau de revêtementNéoprène
- CouleurVert
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de prisePapier abrasif
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureVerrouillage brossé
- MatérielCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsNeomax
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesCE 2112
- Style de pouceAile
- CUP_NON30451436912411
Aperçu
- Offre une protection contre l’abrasion, les coupures et les produits chimiques dangereux
- Reste flexible lorsqu’il est utilisé dans des zones réfrigérées
- Traité avec Actifresh®
- Lavable
- Néoprène à double trempage au fini sable
- Doublure entrecroisée 100 % coton brossée pour plus de confort et d’absorption
- Bracelet-manchette de 12 po au fini sable
- Sensation et flexibilité du caoutchouc avec plus de polyvalence
- Les industries du raffinage et de la pétrochimie, l’électronique, la manipulation des matériaux (humides ou secs), les vannes tournantes, l’équipement de nettoyage et le dégraissage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation