Motion
200CS
Imperméable à capuche amovible, jaune, 2XL
N° D’ARTICLE MI03447161
N° MFR200CS
Prix15.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Imperméable à capuche amovible, jaune, 2XL
N° D’ARTICLE MI03447161
N° MFR200CS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    49 po
  • Longueur
    49 po
  • Taille
    P en oz

Détails

  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Jaune
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Manteau
  • Utilisation du vêtement
    Pluie
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Matériel
    PVC
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Aucun
  • Gamme de produits
    Classique
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    45143200313

Aperçu

Description du fabricant
200CS CLASSIQUE 0,35MM REVÊTEMENT PVC/POLY 49
  • PVC de 0.35 mm sur un tissu à métier large en polyester
  • Combine la résistance et les qualités imperméables du PVC avec la durabilité d’un endos en polyester
  • Braguette tempête à bouton-pression en plastique noir à l’avant
  • Boutons-pression en plastique noir au poignet
  • Capuchon amovible à cordon coulissant, col arrondi
  • Dos ventilé cape avec trois trous en maille
  • Deux poches plaquées avec rabat et boutons-pression
  • Manches raglan
  • Évents d’air sous les bras
  • Couleur : Jaune
  • Emballage et prix individuels, 20 par caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté