Motion
230CM
Imperméable, jaune, M
N° D’ARTICLE MI03447277
N° MFR230CM
Prix14.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Imperméable, jaune, M
N° D’ARTICLE MI03447277
N° MFR230CM
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
Prix14.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    52 po
  • Longueur
    48 po
  • Taille
    M en oz

Détails

  • Classe ANSI
    Non noté
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Jaune
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Manteau
  • Utilisation du vêtement
    Pluie
  • Haute visibilité
    Non
  • Type de hotte
    Détachable
  • Matériel
    PVC
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Aucun
  • Gamme de produits
    Classique
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    45143230426

Aperçu

Description du fabricant
GENOU EN PVC/POLY DE QUALITÉ INDUSTRIELLE 230CM
  • Combine la résistance et les qualités imperméables du PVC avec la durabilité d’un endos en polyester
  • PVC de 0.30 mm sur un tissu à métier large en polyester
  • Polyvalent – convient à une utilisation à l’extérieur et à l’intérieur
  • Braguette tempête à bouton-pression en plastique noir à l’avant
  • Boutons-pression en plastique noir aux poignets
  • Capuchon amovible à cordon coulissant
  • Col arrondi
  • Dos ventilé cape avec trois trous en maille
  • Deux poches plaquées à rabat et boutons pression
  • Manches raglan
  • Évents d’air sous les bras
  • Longueur : 48”
  • Emballage individuel, 20 par caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté