Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine63 po
- Longueur60 po
- Taille3XL po-oz
Détails
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurNoir
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantBoutons-pression
- Type de vêtementManteau
- Utilisation du vêtementPluie
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon amovible
- MatérielPVC
- Nombre de poches2
- ModèleAucun
- Gamme de produitsClassique
- Manches amoviblesManches non amovibles
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON45143267064
Aperçu
- Combine la résistance et les qualités imperméables du PVC avec la durabilité d’un endos en polyester
- PVC de 0.35 mm sur un tissu à métier large en polyester
- Boutons-pression en plastique noir aux poignets
- Devant à braguette pare-tempête avec trois boutons-pression sur le rabat pare-tempête
- Col arrondi en velours côtelé (même couleur que le matériau)
- Capuchon amovible
- Dos ventilé cape avec deux trous en maille
- Deux poches : une à l’extérieur avec rabat, une à l’intérieur sans rabat
- Porte-insigne
- Manches raglan
- Dos fendu : peut être fixé à l’avant pour former les jambes
- Emballage et prix individuels, 20 par caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire