Motion
300JX2
Imperméable Wizard – 2X-Large, jaune, nylon/PVC, fermeture à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI03447446
N° MFR300JX2
Prix22.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Imperméable Wizard – 2X-Large, jaune, nylon/PVC, fermeture à boutons-pression
N° D’ARTICLE MI03447446
N° MFR300JX2
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
Votre prix22.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    60 po
  • Longueur
    33 po
  • Taille
    2X-Large

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D6413
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Jaune
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Veste
  • Utilisation du vêtement
    Pluie/Flamme
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Matériel
    Nylon/PVC
  • Nombre de poches
    0
  • Modèle
    Aucun
  • Gamme de produits
    Assistant
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    45143300754

Aperçu

Description du fabricant
300JX2 AVIS 0,32MM PVC/NYLON/PVC FR
  • Crampons en nylon à double revêtement en PVC sur 210 deniers
  • Le matériau indéchirable offre une excellente résistance aux accrocs et aux déchirures
  • Protège contre la plupart des produits chimiques, huiles et acides
  • Coutures soudées
  • Braguette tempête en plastique noir devant
  • Boutons-pression en plastique noir aux poignets
  • Capuchon amovible à coulisse (cordon)
  • Col arrondi
  • Manches raglan
  • Couleur : Jaune
  • Inflammabilité limitée, testée conformément à la méthode ASTM D-6413
  • Emballage et prix individuels, 40 par caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon