Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine68 po
- Taille5X-Large
Détails
- Détails supplémentairesManches raglan taraudées avec insertion de manches longues de 8 po avec poignet élastique
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 701
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurVert
- Style reversBoutons-pression
- Résistance à la flammeVêtement ignifuge
- Fermeture avantFermeture éclair à l’avant
- Utilisation du vêtementProduits chimiques, pluie
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- MatérielPolyester/PVC
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsDominateur
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointSoudé
- CUP_NON45143388189
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire