Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine52 po
- Longueur24.4 po
- Largeur de bande2 po
Détails
- Détails supplémentairesFermetures à boucles et à crochets
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA 107-1999
- CouleurLime fluorescente
- DescriptionVeste de sécurité en maille Breakaway de classe 2
- Fermeture avantCrochet et boucle
- Type de vêtementHaute visibilité
- Utilisation du vêtementGilet standard
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- LégendeAucun
- MatérielPolyester
- Composition du matérielMaille
- Nombre de bandes horizontales1
- Nombre de poches0
- ModèleMaille
- Gamme de produitsLuminateur
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieLuminateur
- Couleur des rayuresArgent
- TypeANSI Classe 2
- CUP_NON45143999033
- Couleur de la vesteLime haute visibilité
Aperçu
- Satisfait ou dépasse les normes de haute visibilité ANSI Classe 2 , lime fluorescente
- Construction à cinq points d’éloignement
- Rayures réfléchissantes argentées de 5 cm
- Fermetures autoagrippantes
- Le filet en polyester permet à l’utilisateur de rester au frais
- Applications : aéroport, manutention des bagages, menuiserie, construction, démolition, urgence, premier répondant, flagman, aménagement paysager, pavage, police, chemin de fer, assainissement, sécurité, visiteur, TSA
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation