Motion
L0940-062
SYNXTREME AC-46, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI03450193
N° MFRL0940-062
Prix11,530.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SYNXTREME AC-46, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI03450193
N° MFRL0940-062
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
Prix11,530.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    481.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Base POE Pâques
  • Application
    Compresseurs d’air rotatifs à vis et à palettes rotatives, compresseurs d’air alternatifs, moteurs à turbine, systèmes hydrauliques
  • Composition
    Fluide synthétique à base de POE
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Potentiel pour des intervalles de vidange prolongés de +10,000 heures •Prêt biodégradable (Pw1) •Capacité exceptionnelle pour garder les compresseurs d’air propres
  • Point d’éclair
    275°C/527°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215494019
  • Type d’huile
    Synthétique à base de polyolester (POE)
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215494019
  • Viscosité
    46
  • Indice de viscosité
    117

Aperçu

Description du fabricant
SYNXTREME AC-46, TAMBOUR
  • Possibilité d’intervalles de drainage prolongés de +10,000 heures
  • Facilement biodégradable (Pw1)
  • Solvabilité exceptionnelle pour garder les compresseurs d’air propres