Spécifications
Dimensions
- Poids de la tête5 lb
- Longueur totale19 po
Détails
- Matériau de la têteAcier
- Type de têteMattock
- Non étincelantPas d’étincelles
- CUP_NON049206113657
Aperçu
- La tête de pic mattock en acier forgé à haute teneur en carbone est traitée thermiquement, durable et a un fini noir poli
- Tête de pic matelas polyvalente
- Comprend une extrémité avec une lame de creusage et une extrémité avec une lame de coupe pour briser les surfaces rocheuses, le béton ou la terre sèche