Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre42 mm
- Longueur totale de l’accouplement7.1250 po
- Code de taille de raccord11
- Bride Diamètre8.6250 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu5.2500 po
- Taille de la rainure de clavette12 mm x 3.3 mm
- Longueur jusqu’à Alésage3.4375 po
- Diamètre extérieur8.6250 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Puissance à 100 tr/min9.4 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 29 HP avec manchon en Hytrel
- Code de type de bride de moyeuS
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Numéro CUP du fabricant698672154451
- MatérielFonte haute résistance
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672154451