Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Code de taille de raccordCJ38
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.1500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7700 po
- Diamètre extérieur3.1500 po
- Poids2.58 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurMétal en poudre
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144620309
- Rpm max.7100 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieCJ
- CUP_NON685144620309