Motion
174-314-001
Filtre de panneau plissé - 12 x 20 x 1 po / 254 x 25,4 x 25,4 mm, MERV : 7, 850 pi3/min débit d’air, matériau Duraflex
N° D’ARTICLE MI03457136
N° MFR174-314-001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - 12 x 20 x 1 po / 254 x 25,4 x 25,4 mm, MERV : 7, 850 pi3/min débit d’air, matériau Duraflex
N° D’ARTICLE MI03457136
N° MFR174-314-001

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    11-1/2 x 19-1/2 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filtre
    12 x 20 x 1 po
  • Zone médiatique
    3.2 pi2

Détails

  • Matériau du filtre
    Duraflex
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Débit d’air maximal
    850 pcm
  • MERV
    7
  • Quantité du colis
    12
  • Plis par pied
    15
  • Vitesse nominale de l’air
    500 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.48 po wg
  • Résistance finale recommandée
    1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
174-314-001 12X20X1 FILTRE À AIR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté