Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur15 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique8830 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles TA1515Z offre un diamètre d’alésage de 15 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 15 mm et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA1515Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique11000 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation