Motion
38022
Poulie tendeur 78031022 - Acier, 90 mm de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI03457768
N° MFR38022
Prix51.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur 78031022 - Acier, 90 mm de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI03457768
N° MFR38022
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
Votre prix51.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Largeur du moyeu
    37.5 mm
  • Diamètre intérieur
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Vous pouvez compter sur la qualité, la valeur et la durabilité supérieures des produits Gates. Entre l’acheminement fluide de la courroie et la tension précise, votre poulie tendeur aide à la climatisation des compresseurs, des alternateurs, des pompes de servodirection, des pompes à eau et d’autres accessoires de moteur essentiels à la performance du véhicule. Faites confiance à Gates pour livrer des solutions DriveAlign qui sont fabriquées selon les mêmes normes et spécifications élevées que les équipementiers de véhicules, avec des emballages de vente qui aident les techniciens automobiles à identifier facilement le bon ajustement pour chaque véhicule.
  • Surface de contact
    Dos lisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7803-1022
  • Numéro CUP du fabricant
    072053541861
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Poulie tendeur
  • CUP_NON
    072053541861

Aperçu

Description du fabricant
38022 POULIE D’IDLER EN ACIER
  • Les roulements respectent ou dépassent les normes de l’équipement d’origine avec des exigences de vitesse et de charge spécifiques à l’application, avec une tolérance élevée à la température de fonctionnement et moins d’oscillations
  • Les poulies tendeurs des barrières réduisent également l’usure, les vibrations et la friction sur les courroies, prolongeant ainsi leur durée de vie
  • Quincaillerie de montage incluse pour certaines applications populaires
  • Fonctionnement fiable dans des conditions difficiles