Motion
PVM020ER03AS01AAA23000000A0A

VICKERS BY DANFOSS
PVM020ER03AS01AAA23000000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00913A - PVM, déplacement de 20 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458117
N° MFRPVM020ER03AS01AAA23000000A0A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVM020ER03AS01AAA23000000A0A

Pompe à piston hydraulique axiale 123AL00913A - PVM, déplacement de 20 cm3/r, rotation à droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI03458117
N° MFRPVM020ER03AS01AAA23000000A0A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.25 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    3/4 dans le joint torique SAE

Détails

  • Type de contrôle
    Compensateur de pression
  • Déplacement
    20 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure 9T
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Tube SAE J514
  • Plage du compensateur de pression
    1885 à 4641 psi
  • Série
    PVM

Aperçu

Description du fabricant
PVM020ER03AS01AAA23000000A0A
  • Longue durée de vie de la pompe
  • Fonctionnement silencieux de la pompe
  • Orifices de jauge d’entrée et de sortie et butées de déplacement maximum réglables – standard
  • Incroyablement faible ondulation de pression de 4 %
  • Faibles coûts d’installation et d’exploitation
  • Entretien réduit
  • Souplesse dans la conception de la machine
  • La conception favorise un système sans fuites

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon