Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entréeBride fendue 4-Bolt 2 po SAE
- Taille du port de sortieJoint torique SAE de 1 po
- Taille du filetage du portSAE J514
Détails
- Type de contrôleCompensateur de pression
- Déplacement57.4 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main gauche
- Type d’arbre d’entréeCannelure 14T
- Type de montageBride SAE C 4-Bolt
- Emplacement du portPort arrière
- Type de portBride SAE J518
- Plage du compensateur de pression1885 à 4641 psi
- SériePVM
Aperçu
- Butée réglable à déplacement maximal (contient un joint d’arbre simple)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation