Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson7/16 po
- Largeur de la tête du côté boîte1-1/4 po
- Clé à fourche Taille5/8 po
- Angle de têteDécalage
- Épaisseur de la tête à bout ouvert9/32 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte1-3/8 po
- Clé à fourche Taille5/8 po
- Global Longueur8-13/32 po
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- Système de mesureImpériale
- Forme de douille12 PT
- CUP_NON662459918994
- Type de cléTête flexible, à cliquet réversible
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Boîte à outils de découpe en mousse Williams ToolsLa trousse d’outils techniques pour découpe en mousse comprend un chariot roulant à sept tiroirs avec des inserts en mousse qui gardent les outils organisés, protégés et accessibles. Conçu pour l’efficacité et la portabilité, il prend en charge les principes 5S tout en réduisant les dommages et les pertes.
Voir la brochure- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
Voir la brochure
Étude de cas sur les outils WilliamsUne entreprise multinationale de commerce électronique est notre client de longue date. Nous avons fourni de nombreuses solutions aux centres de traitement des commandes de ce client à l’échelle nationale, y compris des pièces de convoyeur personnalisées et des capteurs de vision de la machine.
Voir la circulaire