Motion
CN1972AR
Ascenseurs de poteaux avec 1-1/2-Inch griffes, ensemble complet
N° D’ARTICLE MI03462279
N° MFRCN1972AR
Prix719.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ascenseurs de poteaux avec 1-1/2-Inch griffes, ensemble complet
N° D’ARTICLE MI03462279
N° MFRCN1972AR
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
Prix719.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1-1/2 po

Détails

  • Capacité
    6 oz

Aperçu

Description du fabricant
CN-1972AR EMBALLAGES DE PÔLE
  • 8 x 8-Inch (20.3 x 20.3 cm) cushioned, high-grade leather climber pads for maximum comfort
  • Sangles de grimpeur en nylon imprégné de néoprène pour une longue durée de vie
  • Fixer le raccord en fer du manchon et de la jambe. Deux boulons à tête hexagonale à fentes avec rondelles de blocage et écrous de type canon relient le manchon en acier et le fer de pied
  • L’anneau fendu en acier maintient la sangle de cheville en place et permet un remplacement rapide
  • Un étrier de 4-7/16-Inch (11.3 cm) de large offre un meilleur soutien du pied
  • Les fers de jambe profilés aident à positionner les griffes de façon sécuritaire et confortable
  • La griffe remplaçable se fixe fermement au fer de pied à l’aide d’une goupille centrale et de deux vis TORX®
  • Gants de poteau C.C.A. conçus pour pénétrer dans les poteaux les plus durs traités au sel
  • To determine size needed, measure from instep to 1-Inch (2.5 cm) below knee
  • Vendu par paires seulement