Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale11.3500 po, 288.29 mm
- Dimension C de la longueur totale11.35 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids26 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; système d’isolation Iris; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1, F#56, TR/MIN :1800, 208-230/460V, DP
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge3.4-3.6/1.8 A
- Efficacité de la pleine charge77 %
- Couple de pleine charge3 pi-lb;4.07 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAL
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantG142
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856040749
- Modèle56T17D5347B
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase résiliente
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856040749
- Tension190 V, 208 à 230 V, 380 à 415 V, 460 V
- Volts à fréquence190/380-415 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre VCD , Dispositif de changement de tension breveté où le nom « VC » marqué au pied est plaqué 60/50 Hz à la puissance inférieure suivante